Motion
TDSU247N12 2 15/16 CONJUNTO DE T-U BOLA BRG

LINK-BELT
TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.9375 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 5.1250 in de ancho, 10.6250 in de altura, 30.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04880097
No. Fabricante TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
Precio6,742.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Conjunto de cojinetes y bastidor de recogida - Bola, 2.9375 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 32.5000 in de longitud, 5.1250 in de ancho, 10.6250 in de altura, 30.5000 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #04880097
No. Fabricante TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
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
Precio6,742.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    30.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    5.1250 pulg.
  • Montura general Altura  
    10.6250 pulg.
  • Montura general Longitud  
    32.5000 pulg.
  • Altura total
    10.6250 pulg.
  • Longitud total
    32.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.1250 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    200
  • País de origen
    MX
  • Capacidad de expansión
    No
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material del bastidor
    Acero soldado
  • Tipo de estructura
    Ángulo superior
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP STD
  • Número de catálogo del fabricante
    TDSU247N12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699175226
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    TDS3U200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699175226

Descripción general

Descripción del fabricante
TDSU247N12 TAKEUP TDS-U247N-12
  • Rodamiento de bolas montado de 2 15/16"
  • Servicio estándar
  • Ensamblaje de recogida
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Sello de contacto de labio único
  • 12" de recorrido