Motion
TH3S216EK75 1 BOLA DE TAKEUP BRG

LINK-BELT
TH3S216EK75 1 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio intermedio
Artículo MI #04880271
No. Fabricante TH3S216EK75 1 TAKEUP BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
TH3S216EK75 1 TAKEUP BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de recogida - 1.0000 pulg. de diámetro interior, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio intermedio
Artículo MI #04880271
No. Fabricante TH3S216EK75 1 TAKEUP BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1 3/8 pulg.
  • Altura total
    1.8800 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Código de talla
    205
  • Peso
    2.70 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    TU BLK CP RANURA ANCHA BB
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Conexión MOBIL FM222 FOOD GRADE H1Lubrication
  • Número de catálogo del fabricante
    TH3S216EK75
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327445218
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Temperatura máxima
    225 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de retén
    Nailon
  • Material del sello
    JUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    200
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    662327445218
  • Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración
    0.0387 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
TH3S216EK75 UNIDAD T-U TH3-S216EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 in, de uso intermedio, bloque de recogida de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, carcasa niquelado, grasa de grado alimentario, inserto de óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"