Motion
EPB22647E

LINK-BELT
EPB22647E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04880373
No. Fabricante EPB22647E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EPB22647E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04880373
No. Fabricante EPB22647E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699005929
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699005929

Descripción general

Descripción del fabricante
EPB22647E(BLOQUE DE ALMOHADA)