Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMedio
Detalles
- Tipo de actuadorApriete el tubo
- ColorRojo
- Tiempo de secadoMenos de 1 hora
- Tipo de marcadorPermanente
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- SerieComprobación cruzada
- Estándares cumplidosEl color cumple con el HACCP para su uso en el procesamiento y manipulación de alimentos.
- Material de la superficieMetal
- Rango de temperatura-20 °F a 400 °F
- Material de la boquillaFibra
- Estilo de boquillaTubular
- UPC_NO753769833166
Descripción general
- Pasta de color fluorescente de alta visibilidad; adhesión excelente; cumple con las especificaciones de Boeing
- Bms8-45 Tipo Ii; detecta visualmente tuercas y pernos sueltos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de ITWCampaña promocional de ITW
Ver la documentación
ITW Pro Brands LPS MaxITW Pro Brands LPS Max
Ver la documentación
Protector solar Scrubs de ITW Pro BrandsObtenga más información sobre el protector solar y el protector contra insectos Scrubs de ITW.
Ver la documentación
Loción con protector solar ScrubsSCRUBS Sunscreen Lotion es una loción de protección solar SPF 30+ de amplio espectro en una práctica bolsa de dosis única. La fórmula no grasosa ofrece protección UVA/UVB y no contiene PABA ni aceite.
Ver la documentación
Más recursos
Toallitas desinfectantes en seco para superficies de alimentos
La potente fórmula sin enjuague mata el 99.9 % de las bacterias en contacto con los alimentos surfaces2 en 30 segundos.
ITW Pro Brands FREGUETAS Toallitas Sin Aclarado
Toallitas sin aclarado ITW Pro Brands. SCRUBS NO RINSE Food Surface Disinfectant Wipes simplifica la limpieza, desinfección y desodorización sin necesidad de enjuague posterior.