Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total240 mm
- Ancho general38 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPP
- Tamaño de la varillaM10
- Tamaño de la varilla / RoscaM10 ISO macho
- Accidente cerebrovascular100 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCZ
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Presión mínima de funcionamiento0.05 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.05 a +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +80 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieC76
Descripción general
- Estándar, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Cojín de goma o cojín de aire
- Botas de varilla disponibles