Motion
710911
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04881637
No. Fabricante 710911
Precio748.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04881637
No. Fabricante 710911
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
Su precio$748.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.7656 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2188 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461334966
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    662461334966

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-2-012 HT BRG
  • Inserto de cojinete de bolas para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Anillos de acero de alto carbono con revestimiento protector para resistencia a la corrosión
  • Carrera interior con tratamiento térmico para aumentar la dureza y la resistencia al desgaste
  • Collarín de bloqueo del tornillo de fijación para fijación segura al eje
  • Sellos de fieltro e hilado para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

También puede gustarle

Los clientes también compraron