Motion
LRTZ505823
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04882582
No. Fabricante LRTZ505823
Precio42.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 50 mm, 58 mm OD
Artículo MI #04882582
No. Fabricante LRTZ505823
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
Su precio$42.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    58 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    41300 N
  • Descripción larga
    El LRTZ505823 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 50 mm, un diámetro exterior de 58 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.26 lb, construido para un rendimiento fiable en maquinaria industrial.  
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ505823
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    71100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ505823 ANILLO INTERIOR DEL COJINETE DE AGUJAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron