Motion
L0401-425
Aceite para engranajes - Grado ISO 100
Artículo MI #04882595
No. Fabricante L0401-425
Precio264.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para engranajes - Grado ISO 100
Artículo MI #04882595
No. Fabricante L0401-425
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
Precio264.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    100

Detalles

  • Material base
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    440 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Serie
    SynXtreme HD
  • Nombre/número comercial
    N.o L0401
  • Viscosidad
    100
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 440 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
P0401-425 HD2 LUBRICANTE DE PURMA 250CC
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
Los clientes también compraron