Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa7/8 pulg.
- Profundidad de corte1 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Compatibilidad con taladros magnéticosRB32, RB45, RB65, AC35, RB30
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- SerieXL200STK
- Tipo de mangoRedondo liso
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Dientes cortados apiladosCorte de pila