Motion
2949
Alicates de punta de aguja - 1.575 pulg. de longitud de mordaza, 6-1/4 pulg. de longitud total, mango acolchado de espuma suave
Artículo MI #04890352
No. Fabricante 2949
Precio61.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de punta de aguja - 1.575 pulg. de longitud de mordaza, 6-1/4 pulg. de longitud total, mango acolchado de espuma suave
Artículo MI #04890352
No. Fabricante 2949
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
Precio61.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1.575 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    0.320 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    0.435 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Grosor de la punta
    0.06 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Almohadilla de espuma suave
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
2949 ALICATES DE PUNTA DE CADENA 6.25" CON AMORTIGUACIÓN