Motion
7144E
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.005 a 0.036 pulg., longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #04890390
No. Fabricante 7144E
Precio137.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Alambre blando: capacidad de corte de 0.005 a 0.036 pulg., longitud total de 5-3/4 pulg.
Artículo MI #04890390
No. Fabricante 7144E
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
Su precio$137.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    0.425 pulg.
  • Longitud del mango
    5.7500 pulg., 144 mm
  • Ancho de la mordaza
    0.420 pulg.
  • Longitud total
    5-3/4 pulg.
  • Longitud de pieza única
    144 mm;5.7500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Alambre blando
  • Material del cuerpo
    AISI 52/100 Acero para herramientas de carbono
  • Tipo de cortadora
    Corte al ras óptimo
  • Capacidad de corte
    Alambre flexible: 0.005 a 0.036 pulg.
  • Descripción
    Cortadora de cabeza cónica mediana Lazer Line
  • Mango ergonómico
    Mango ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Agarres con amortiguación antimicrobiana TealShield
  • Estilo de mango
    Agarres largos
  • Tipo de mango
    Agarres con amortiguación antimicrobiana TealShield largos
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar

Descripción general

Descripción del fabricante
7144E FRESAS TOTALMENTE A RAS 5.083" CÓNICAS