Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla0.900 pulg.
- Ancho de la mordaza0.430 pulg.
- Longitud4.7500 pulg., 119 mm
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Longitud de pieza única119 mm;4.7500 pulg.
Detalles
- AplicaciónEnsamblaje electrónico, corte a ras Lazer
- Acabado de la cuchillaEndurecido por inducción
- Material del cuerpoAISI 52100 Acero para herramientas de carbono
- ColorVerde azulado
- Tipo de cortadoraCorte al ras
- Capacidad de corteAlambre flexible: 0.001 a 0.020 pulg.
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)24 AWG
- DescripciónCortador de punta fina con alivio medio - Lazer Flush
- Mango ergonómicoMango ergonómico
- Color del mangoAzul
- Material del mangoAgarres antimicrobianos TealShield
- Estilo de mangoEmpuñaduras moldeadas
- Tipo de mangoEmpuñaduras moldeadas
- Apalancamiento altofalso
- AisladoNo
- MaterialAcero
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar