Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho40 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada/salida4 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveBrida de cara elevada de 4 pulg.
- Descripción Palabra clave 2Cartuchos de 22 x 40 pulgadas
- Finalizar configuraciónUniversal, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida de cara elevada
- Catálogo del fabricante
- Número de cartuchos22
- Configuración de salidaLado opuesto
- Presión nominal150 psi a 250°F
- Acabado de la superficiePolirevestimiento
- Material del recipienteAcero inoxidable 316
Descripción general
- Las copas de asiento universales y las placas de compresión/sujeción alternativas permiten que los vasos acepten cartuchos DOE, 222/FLAT o 222/ FIN
- Cierre de abrazadera autocentrante de uso intensivo y fácil acceso
- Patas de montaje/soporte soldadas de alta resistencia
- Diseño de junta tórica simple (estándar de buna)
- Acabado de policapa (solo exterior)
- 316L conjuntos de tapón/resorte de acero inoxidable y postes en V