Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 FFOR
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 en calibre
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a aburrido
- Ambos extremos Estilo/TipoJunta tórica de cara plana a orificio
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. Junta tórica de cara plana macho x 5/8 pulg. Orificio
- Estilo final 1Junta tórica de cara plana macho
- Rosca del extremo 113/16–16
- Estilo final 2Agujero
- Rosca del extremo 21-14 UNS
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoSin recubrimiento
- SerieFS0403
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto