Motion
311740100MEA

STEARNS
311740100MEA

311740100MEA
Artículo MI #04908440
No. Fabricante 311740100MEA
Precio2,400.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

STEARNS
311740100MEA

311740100MEA
Artículo MI #04908440
No. Fabricante 311740100MEA
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
Precio2,400.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Freno exterior Diámetro  
    127 mm
  • En general Longitud  
    64.516 mm

Detalles

  • Tipo de freno
    Armadura accionada
  • Tipo de montaje
    Placa terminal montada
  • Par estático nominal
    400 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B17.1, CUR, UL, UR
  • UPC_NO
    793699374070
  • Clasificación de voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
311740100MEA FRENO 311-7 24VDC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron