Motion
PDN 314

SKF
PDN 314

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 70 mm, Línea central de 95 mm de altura, 512 mm de longitud, 190 mm de altura, 290 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #04915842
No. Fabricante PDN 314
Precio4,853.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PDN 314

Carcasa de unidad de dos rodamientos - Eje compatible de 70 mm, Línea central de 95 mm de altura, 512 mm de longitud, 190 mm de altura, 290 mm de ancho, Material de hierro fundido
Artículo MI #04915842
No. Fabricante PDN 314

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,853.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    95 mm
  • Ancho de la base
    290 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    380 mm
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Altura total
    190 mm
  • Peso
    81.57 lb

Detalles

  • Cojinete compatible
    6314
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Solo alojamiento
  • Lubricante
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577292315
  • Tipo de producto
    Carcasas de unidades de dos cojinetes
  • Serie
    PDN
  • UPC_NO
    7316577292315

Descripción general

Descripción del fabricante
ALOJAMIENTO BRG PDN 314