Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad16.4200 pulg.
- Altura12.5400 pulg.
- Longitud21.48 pulg.
- Peso24.62 lb
Detalles
- ColorNegro
- MaterialEspuma
- Número de compartimentos4
- TipoEstuche protector
- UPC_NO019428087142
Descripción general
- Mango de extensión retráctil
- Ruedas de poliuretano resistentes con rodamientos de acero inoxidable
- Cierres de doble tiro de fácil apertura
- Núcleo de celda abierta con diseño de pared sólida: resistente y ligero
- Junta tórica
- Válvula de ecualización de presión automática: equilibra la presión interior y mantiene el agua fuera
- Asas plegables
- Herrajes de acero inoxidable y protectores de candado
- 3 niveles Pick N Pluck™ con espuma de tapa contorneada
- Servicio de placa de identificación personalizada disponible
- Impermeable, resistente al aplastamiento y al polvo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver folleto
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver folleto
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver folleto