Motion
IRB32SA12
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #04918364
No. Fabricante IRB32SA12
Precio156.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular liso esférico RBC - Anillo interior
Artículo MI #04918364
No. Fabricante IRB32SA12
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
Precio156.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1900 pulg.
  • Ancho general
    1.2300 pulg.
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    IRB32SA12 - Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Orificio de 2.000" x D.E. de 3.188" x Ancho de 1.230"
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Disulfuro de molibdeno
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    637400003081
  • Material
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior
  • UPC_NO
    637400003081

Descripción general

Descripción del fabricante
IR-B32SA-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"