Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho1.27 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0500 pulg.
- Exterior Diámetro3.5600 pulg.
- Ancho general1.3900 pulg.
- Peso1.17 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIRB36SA - Cojinete plano esférico RBC - Sin sellar - Orificio de 2.250" x D.E. de 3.563" x Ancho de 1.390"
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoDisulfuro de molibdeno
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400003098
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Material del anillo exteriorAcero cromado
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Capacidad de carga dinámica radial26300 lbf
- Capacidad de carga estática radial105200 lbf
- Tipo de cojineteAnillo interior
- UPC_NO637400003098
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación