Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18
- Tamaño de rosca de troquel más grande3/4 – 16
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande3/4 – 16 pulg.
- Tamaño de rosca de troquel más pequeño1/8 – 27
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeño1/8 – 27
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18
Detalles
- BiselEnchufe
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelRonda
- Tipo de troquelAjustable, sólido
- IncluyeLlave de terraja con mango en T
- Número de troqueles18
- Número de derivaciones18
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Tipo de toqueMano, tubo (canal recto)
- Rosca estándarNPT, UNC, UNF