Motion
10310
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/2 pulg.
Artículo MI #04918728
No. Fabricante 10310
Precio46.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/2 pulg.
Artículo MI #04918728
No. Fabricante 10310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$46.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1/2 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    1
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Hexagonal de cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA ESCALONADA DE 10310 , 1/2 , ORIFICIO ÚNICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron