Motion
10313ZR
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #04918729
No. Fabricante 10313ZR
Precio123.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1-1/8 pulg.
Artículo MI #04918729
No. Fabricante 10313ZR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$123.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    1
  • Tamaño del mango
    7/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA ESCALONADA 10313ZR 1-1/8" 1/2" SHK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"