Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo3/16 pulg.
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro de la punta piloto o de broca5/64 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
- Tamaño comercial#2
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la izquierda
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
- TipoCombinación de broca y avellanador