Motion
10700-TiN

Keo Cutters
10700-TiN

Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 5/8 pulg. Diámetro del cuerpo, 5/8 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922912
No. Fabricante 10700-TiN
Precio62.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Keo Cutters
10700-TiN

Taladro central - Ángulo de 60 °, 2 canales, 5/8 pulg. Diámetro del cuerpo, 5/8 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922912
No. Fabricante 10700-TiN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #7

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
10700-TIN COMB DRILL/CSINK #7 60 DEG HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron