Motion
10882
Taladro central - Ángulo de 82 °, 2 canales, 3/4 pulg. Diámetro del cuerpo, 3/4 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922915
No. Fabricante 10882
Precio123.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro central - Ángulo de 82 °, 2 canales, 3/4 pulg. Diámetro del cuerpo, 3/4 pulg. Diámetro del mango, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #04922915
No. Fabricante 10882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio123.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la punta piloto o de broca
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Tamaño comercial
    #8

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    82 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Tipo
    Combinación de broca y avellanador

Descripción general

Descripción del fabricante
10882 COMB DRILL/CSINK #8 82 DEG HSS RH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron