Motion
62120
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 1-1/2", ancho de la fresa: 3/8", número estándar estadounidense: 1212, diámetro del mango: 1/2"
Artículo MI #04922940
No. Fabricante 62120
Precio109.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de asiento de llave, diámetro de la fresa: 1-1/2", ancho de la fresa: 3/8", número estándar estadounidense: 1212, diámetro del mango: 1/2"
Artículo MI #04922940
No. Fabricante 62120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio109.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Número estándar estadounidense
    1212
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
62120 CORTADOR DE ASIENTO DE LLAVE 1-1/2 X 3/8" 6 STRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"