Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoPeso Y
- Disco Diámetro20 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónMezcla, acabado, lijado, eliminación de material
- Tipo de archivo adjuntoAdhesivo sensible a la presión
- Material de apoyoPaño
- Tipo de acoplamiento de discoAdhesivo sensible a la presión
- GradoTosca
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66254416168
- Aplicación del materialAluminio, latón, bronce, aceros de alta aleación, aceros de alto carbono, aceros de bajo carbono, metal, acero inoxidable, superaleaciones, titanio, madera
- Tipo de montajeAdhesivo sensible a la presión
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66254416168