Motion
10 HCB 48MM  H7 CALIBRE

REXNORD INC
10 HCB 48MM H7 BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 10 , 48 mm Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04926806
No. Fabricante 10 HCB 48MM H7 BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10 HCB 48MM H7 BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 10 , 48 mm Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04926806
No. Fabricante 10 HCB 48MM H7 BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730101548
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos

Descripción general

Descripción del fabricante
730101548 10 HCB 48MM H7 CALIBRE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good