Motion
801-64-100-01 CONJUNTO ANULAR

REXNORD INC
801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY

801-64-100-01 Cojinete anular - 4.0000 pulg. Orificio, 6.2500 pulg. D.E., 3.5000 pulg. Ancho del anillo interior, abierto
Artículo MI #04943055
No. Fabricante 801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY
Precio17,188.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY

801-64-100-01 Cojinete anular - 4.0000 pulg. Orificio, 6.2500 pulg. D.E., 3.5000 pulg. Ancho del anillo interior, abierto
Artículo MI #04943055
No. Fabricante 801-64-100-01 ANNULAR ASSEMBLY
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
Precio17,188.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5000 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Peso
    15.18 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699225365
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 325 °F
  • Material del anillo exterior
    Fibra de teflón tejida
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    793699225365

Descripción general

Descripción del fabricante
801-64-100-01 CONJUNTO ANULAR
  • El elemento de soporte autolubricante consta de una fibra Teflont tejida y un revestimiento de fibra de poliéster soportado por una fibra de fibra de vidrio continua enrollada con filamentos y una matriz de resina epoxi
  • El elemento de acoplamiento (superficie de desgaste) es metálico
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good