Motion
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

CR882TAB-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #04945147
No. Fabricante CR882TAB-4.5IN SS316-PINS
Precio202.48 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

CR882TAB-4.5IN SS316 PASADOR
Artículo MI #04945147
No. Fabricante CR882TAB-4.5IN SS316-PINS
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
Su precio$202.48/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Gris resistente a productos químicos
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +240 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210039523

Descripción general

Descripción del fabricante
81416712 CR882TK4.5 316SS PASADORES