Motion
DUV831-7.5IN

REXNORD INC
DUV831-7.5IN

81403444 DUV831K7.5
Artículo MI #04945664
No. Fabricante DUV831-7.5IN
Precio77.70 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
DUV831-7.5IN

81403444 DUV831K7.5
Artículo MI #04945664
No. Fabricante DUV831-7.5IN
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
Precio77.70 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    18 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    Acetal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699317237

Descripción general

Descripción del fabricante
81403444 DUV831K7.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos