Motion
81432444

REXNORD INC
81432444

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #04945668
No. Fabricante 81432444
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
81432444

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 3.250 in de ancho, 0.5000 in de paso
Artículo MI #04945668
No. Fabricante 81432444
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    0.94 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.16 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    DUV
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    DUV
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +140 (húmedo) °F, 0 a +180 (seco) °F

Descripción general

Descripción del fabricante
81432444 DUV843SSK3.25
  • DUV843 3.25 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain And Top Plates Molded In Black Ultraviolet Resistant Acetal Material