Motion
ELEMENTO E60M HD AMARILLO

REXNORD INC
E60M HD ELEMENT YELLOW

7300050MHDY Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E60M
Artículo MI #04947994
No. Fabricante E60M HD ELEMENT YELLOW
Precio1,164.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E60M HD ELEMENT YELLOW

7300050MHDY Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E60M
Artículo MI #04947994
No. Fabricante E60M HD ELEMENT YELLOW
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
Precio1,164.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    318 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E60M
  • Exterior Diámetro  
    318 mm
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Peso
    17.99 lb

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    19.84 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300050MHDY
  • Número de Upc del fabricante
    793699893526
  • Material
    Amarillo para trabajos pesados (HDY)
  • Velocidad máxima
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    15625 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699893526

Descripción general

Descripción del fabricante
7300050MHDY E60M AMARILLO ELEMENTO HD
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
Los clientes también compraron