Motion
E70M ELEMENTO MÉTRICO

REXNORD INC
E70M METRIC ELEMENT

7300055M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E70M
Artículo MI #04948144
No. Fabricante E70M METRIC ELEMENT
Precio999.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E70M METRIC ELEMENT

7300055M Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Omega - E70M
Artículo MI #04948144
No. Fabricante E70M METRIC ELEMENT
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
Su precio$999.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    356 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E70M
  • Exterior Diámetro  
    356 mm
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Peso
    11.64 lb

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    35.12 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300055M
  • Material
    Uretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie E
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    22125 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854843

Descripción general

Descripción del fabricante
7300055M E70M ELEMENTO MÉTRICO