Motion
3201404
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, 0.988" Máx. diám. broca, 3-1/2" Máx. profundidad broca, estilo de plaquita DR-4D-N
Artículo MI #04955052
No. Fabricante 3201404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, 0.988" Máx. diám. broca, 3-1/2" Máx. profundidad broca, estilo de plaquita DR-4D-N
Artículo MI #04955052
No. Fabricante 3201404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4.36 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.988 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.875 pulg.
  • Longitud total
    7.36 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DR-4D-N
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3201404 DR0875-3500-100-07-4D-N