Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5.3 pulg.
- Diámetro máximo de la broca1.161 pulg.
- Profundidad máxima de taladrado4 pulg.
- Diámetro mínimo de la broca1 pulg.
- Longitud total8.3 pulg.
- Diámetro del mango1-1/4 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteInterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Tipo de taladroTaladro de plaquita intercambiable
- Mango bridadoMango bridado
- Estilo de plaquitaDR-4D-N
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral