Motion
3103518
Multimaster-Series Stepped Straight Shank, Shank Type: Stepped Straight Shank, Shank Diameter: 0.625"
Artículo MI #04968532
No. Fabricante 3103518
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Multimaster-Series Stepped Straight Shank, Shank Type: Stepped Straight Shank, Shank Diameter: 0.625"
Artículo MI #04968532
No. Fabricante 3103518
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    T10
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.625 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Código de portaherramientas completo
    MM S-A-L7.00-C.625-T10-C
  • Serie
    Multimaster
  • Tipo de mango
    Mango recto escalonado
  • Material del portaherramientas
    Metal duro

Descripción general

Descripción del fabricante
3103518 MM S-A-L7.00-C.625-T10-C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo