Motion
5600416
ISCAR®, grado IC50M , inserto de torneado estilo TPMT, con forma triangular, 9.52mm círculos máximos inscritos, 3.18mm de grosor
Artículo MI #04977192
No. Fabricante 5600416
Precio21.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISCAR®, grado IC50M , inserto de torneado estilo TPMT, con forma triangular, 9.52mm círculos máximos inscritos, 3.18mm de grosor
Artículo MI #04977192
No. Fabricante 5600416

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    4.3 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    9.52 mm
  • Longitud
    16.5 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    3.18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TPMT 160308
  • Estilo de plaquita
    TPMT
  • Calidad del fabricante
    IC50M
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5600416 TPMT 322 IC50M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron