Motion
30B
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 7/16", tamaño de la cara (L x An): 1-3/8 x 1/4"
Artículo MI #04982750
No. Fabricante 30B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre con manija, longitud de la cerda: 7/16", tamaño de la cara (L x An): 1-3/8 x 1/4"
Artículo MI #04982750
No. Fabricante 30B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la cara Lxw
    1-3/8 x 1/4 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Forma del cepillo
    Cepillo de dientes
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Doblado
  • Número de columnas
    7
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • Raspador
    Sin rascador

Descripción general

Descripción del fabricante
30B RASGUÑO DEL CEPILLO 3X7 PATRÓN LATÓN