Motion
CV26T407S

TIMKEN
CV26T407S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983433
No. Fabricante CV26T407S
Precio203.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CV26T407S

Cubierta del extremo del cojinete - Tipo de tapa de extremo abierto, 9.2100 pulg. OD, Material de acero
Artículo MI #04983433
No. Fabricante CV26T407S
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
Precio203.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.2100 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del eje
    4-7/16 pulg.
  • Peso
    7 lb
  • Ancho
    2.1900 pulg., 55.60 mm

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22226
  • Tipo de tapón final
    Abra la tapa del extremo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450385251
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Tipo de sello
    Sello de teflón
  • Serie
    CV
  • UPC_NO
    883450385251

Descripción general

Descripción del fabricante
CV26T407S
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"