Motion
QMF08J107SEC

TIMKEN
QMF08J107SEC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1.4375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994740
No. Fabricante QMF08J107SEC
Precio607.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMF08J107SEC

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1.4375 pulg. de diámetro interior , anillo excéntrico, cojinete de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04994740
No. Fabricante QMF08J107SEC
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
Su precio$607.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.9500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.6300 pulg.;117.60 mm
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.75 pulg.
  • En general Altura  
    4.6300 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6300 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Peso
    6.678 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22208
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QMF08J107S, Bloque de brida excéntrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    23400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450065665
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22400 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    22400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450065665

Descripción general

Descripción del fabricante
QMF08J107SEC
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión