Motion
QVF26V407ST

TIMKEN
QVF26V407ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001477
No. Fabricante QVF26V407ST
Precio6,144.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVF26V407ST

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05001477
No. Fabricante QVF26V407ST
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
Su precio$6,144.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    1.5000 pulg.
  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.7500 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.8800 pulg.; 276.40 mm
  • Grosor de la brida
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.82 pulg.
  • Ancho general
    5.6200 pulg.
  • Peso
    83.04 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22226
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    883450120562
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    170000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    212000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450120562

Descripción general

Descripción del fabricante
QVF26V407ST
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.

You May Also Like