Motion
QVVTU14V207SO

TIMKEN
QVVTU14V207SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015732
No. Fabricante QVVTU14V207SO
Precio1,339.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVVTU14V207SO

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #05015732
No. Fabricante QVVTU14V207SO
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
Precio1,339.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.09 pulg.
  • Altura total
    5.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.0900 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.1300 pulg.
  • Peso
    21.036 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello doble de bloqueo en V
  • Tipo de bloqueo
    Cierre en V doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450376303
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QVVTU
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450376303

Descripción general

Descripción del fabricante
QVVTU14V207SO
  • Retiro mecánico fiable, holguras radiales internas preesféricas del anillo interno (no se requieren calibres de detección), instalación rápida, alta potencia de sujeción del eje, funciona bien en aplicaciones de alta velocidad en las que el amasado del eje es un problema.