Motion
TAFB15K207SEB

TIMKEN
TAFB15K207SEB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016308
No. Fabricante TAFB15K207SEB
Precio1,123.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
TAFB15K207SEB

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #05016308
No. Fabricante TAFB15K207SEB
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
Precio1,123.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4700 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.94 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    7.5600 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.9000 pulg.
  • Peso
    23.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450119108
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450119108

Descripción general

Descripción del fabricante
TAFB15K207SEB
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie TA - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.