Motion
ZP5065MM

REXNORD INC
ZP5065MM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05021019
No. Fabricante ZP5065MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZP5065MM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05021019
No. Fabricante ZP5065MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    76.20 mm
  • Ancho de la base
    85.73 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    209.55 mm
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • En general Longitud  
    285.75 mm
  • Ancho general
    4.3750 pulg.
  • Peso
    20.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210879808
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210879808

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP5065MM BLOQUE DE ALMOHADA HD C/HD BRG
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
Los clientes también compraron