Motion
NS880-12T  1IN RSB PA ENG

REXNORD INC
NS880-12T 1IN RSB PA ENG

NS880-12T 1IN RSB PA ENG
Artículo MI #05021332
No. Fabricante NS880-12T 1IN RSB PA ENG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS880-12T 1IN RSB PA ENG

NS880-12T 1IN RSB PA ENG
Artículo MI #05021332
No. Fabricante NS880-12T 1IN RSB PA ENG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.7960 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Dientes  
    12
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada

Descripción general

Descripción del fabricante
614-34-ENG NS880-12T 1 RSB
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
Los clientes también compraron