Motion
614-192-5

REXNORD INC
614-192-5

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021398
No. Fabricante 614-192-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
614-192-5

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021398
No. Fabricante 614-192-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    153.42 mm
  • Paso Diámetro  
    6.039 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados

Descripción general

Descripción del fabricante
614-192-5 NS8500-25T 30MM IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 25Teeth y 30mm en material PA
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
Los clientes también compraron