Motion
NS8500-25T  25MM  1KW PA

REXNORD INC
NS8500-25T 25MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 25 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021401
No. Fabricante NS8500-25T 25MM 1KW PA
Precio181.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 25MM 1KW PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 25 dientes, diámetro de orificio de 25 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021401
No. Fabricante NS8500-25T 25MM 1KW PA
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
Su precio$181.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    153.42 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409659

Descripción general

Descripción del fabricante
614-192-25 NS8500-25T 25MM KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 8500 con orificio 25Teeth y eje redondo 25mm con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good