Motion
NS8500-25T  1-1/4IN  1KW PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05021412
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA
Precio112.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05021412
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN 1KW PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    154.7 mm
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.0390 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699537499

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-23 NS8500-25T 1-1/4 KW
  • Rueda dentada dividida moldeada serie 8500 con orificio 25Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y sin tornillos de ajuste en material PA