Motion
NS8500-24T  1-15/16IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-24T 1-15/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021443
No. Fabricante NS8500-24T 1-15/16IN 1KW1SS PA
Precio106.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-24T 1-15/16IN 1KW1SS PA

Rueda dentada de cadena de transportador de parte superior plana - 24 dientes, 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, Material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021443
No. Fabricante NS8500-24T 1-15/16IN 1KW1SS PA
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
Su precio$106.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    148.3 mm
  • Paso
    147.32 mm
  • Paso Diámetro  
    5.7990 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    24
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699408874

Descripción general

Descripción del fabricante
614-186-5 NS8500-24T 1-15/16 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 24Teeth y eje redondo 1-15/16in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA